Döşeme Lok Egb7/16-25 | Kenar Koruma Siyah 7/16 İnç Uzunluk 25 Feet | 44m842 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIM LOK INC EGB7 / 16-25 Kenar Koruması Siyah 7/16 İnç Uzunluk 25 Feet | AD4VHN 44M842

TRIM LOK INC EGB7/16-25 Kenar Koruyucu Siyah 7/16 İnç Uzunluk 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4VHN Modeli: EGB7/16-25Çapraz Referans: 44M842
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
€58.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kenar Koruması
RenkSiyah
uzunluk25ft.
MalzemeVinil (PVC)
Maks. Sıcaklık.150 Dereceleri
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Toplam yükseklik7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)29.21
HS kodu3916200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Trim Lok Inc EGB7/16-25 kenar koruması, makine kenarlarını ve köşelerini kapsar. Otomobillerde, otomatlarda, mobilyalarda, çamurluklarda ve marşpiyellerde talaş ve çizilmeyi önlemek için kullanıma uygundur.

Özellikler:

  • Trim Lok kenar koruyucu, güvenli bir şekilde oturması için sıcakta eriyen bir yapıştırıcı ile önceden yapıştırılmıştır.
  • Dayanıklılık için esnek ve suya dayanıklı poli-vinil klorür yapısına sahiptir.
  • Bu plastik kaplama, pürüzsüz siyah kaplama için siyah mylar kaplamaya sahiptir.
  • Makinenin gövde hatlarında esneklik sağlar ve gövde boyasını engellemez.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Butil Yapıştırıcı Mastikler: Bu yapıştırıcılar, pürüzlü yüzeylerde bile su geçirmez bir conta oluşturabilir. İnşaat ve onarım uygulamalarında faydalıdırlar.

Standartlar ve Onaylar:

  • FMVSS302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Sık sorulan Sorular:

S. Bu kenar korumasının çalışma sıcaklık aralığı nedir?

A. -20 ila 150 derece Fahrenhayt.

S. Trim Lok kenar koruması nasıl kurulur?

A. Bu kenar koruyucunun kurulumu kolaydır. Sadece ekipmanın kenarına / yüzeyine yerleştirin ve küçük bir lastik tokmakla hafif vuruşlar yapın.

S. Otomobillerde koruyucu kenarlara ne gerek var?

A.

  • Kauçuk kenar korumaları, araba kapılarını paslanmaya ve daha fazla hasara yol açan çentik ve darbelerden korur.
  • Ayrıca, çizilmeleri ve yaralanmaları önlemek için otomobillerin pürüzlü, pürüzlü kenarlarını da kaplarlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukToplam yükseklikÜcret
TRIM LOK INC EGB-25 Kenar Koruma Siyah 5/16 İnç Uzunluk 25 Feet | AD4VHK 44M839 EGB-2525ft.5 / 16 "€49.18
TRIM LOK INC EGB-50 Kenar Koruma Siyah 5/16 İnç Uzunluk 50 Feet | AD4VHL 44M840 EGB-5050ft.5 / 16 "€164.77
TRIM LOK INC EGB-250 Kenar Koruma Siyah 5/16 İnç Uzunluk 250 Feet | AD4VHM 44M841 EGB-250250ft.5 / 16 "€311.93
TRIM LOK INC EGB7 / 16-100 Kenar Koruması Siyah 7/16 İnç Uzunluk 100 Feet | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100ft.7 / 16 "€202.56
TRIM LOK INC EGB7 / 16-250 Kenar Koruması Siyah 7/16 İnç Uzunluk 250 Feet | AD4VHQ 44M844 EGB7 / 16-250250ft.7 / 16 "€460.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIM LOK INC EGB7/16-25 Kenar Koruyucu Siyah 7/16 İnç Uzunluk 25 Feet
€58.94 / Adet