Döşeme Lok Lk937-25 | Kilitleme Contası Anahtarı 4 İnç Genişlik 25 Feet | 10g561 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIM LOK INC LK937-25 Kilitleme Contası Anahtarı .4 ​​İnç Genişlik 25 Feet | AA2FYB 10G561

TRIM LOK INC LK937-25 Kilitleme Contası Anahtarı 4 İnç Genişlik 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2FYB Modeli: LK937-25Çapraz Referans: 10G561
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
€47.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+EPDM Kilitleme Contası Anahtarı
Toplam yükseklik0.32 "
toplam Genişlik0.4 "
UPC818256053547

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu4016935050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Trim Lok LK937-25 kilitleme contası anahtarı, sabit pencerelerin veya ön camların kurulumunu güvence altına almak için kullanılan bir kauçuk ekstrüzyondur. Fiberglas veya metal gövde paneli ile pleksiglas veya cam pencere arasında sıkı ve güvenli bir conta oluşturur. Bu ünite, iki parçalı bir profile sahip kilitli bir formda sunulur ve mükemmel çevresel dirence sahiptir.

Özellikler:

  • Trim Lok LK937-25 kilitleme conta anahtarı, ozona ve güneş ışığının yaşlanmasına karşı dayanıklıdır ve mükemmel su emme ve sıkıştırma sağlar.
  • İstenmeyen çevre koşullarına karşı oldukça dayanıklı kilit şeritli iki parça profile sahiptir.
  • Bu Adet, maksimum 212 derece Fahrenheit sıcaklıkta olağanüstü hava koşullarına dayanıklılık özellikleri için yoğun EPDM kauçuk yapıya sahiptir.
  • Tüm çift parça kilitleme contalarına uyar.

Standartlar ve Onaylar:

  • FMVSS302
  • ASTM

Sık sorulan Sorular:

S. Kapı contası ile kapı contası arasındaki fark nedir?

A. Dönen miller, pompalar ve motorlar gibi aktif bileşenler arasında daha dinamik durumlarda contalar kullanılırken. Contalar, eklemler gibi düz yüzeyler arasında statik bir yalıtım görevi görür.

S. Pencere contaları ne kadar dayanır?

A. 20 - 25 yıl.

S. Pencere contaları değiştirilebilir mi?

A. Pencere ve kapıların pencere contaları herhangi bir alet kullanmadan değiştirilebilir. Parmak uçlarıyla takılıp çıkarılabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
TRIM LOK INC LK937-100 Kilitleme Contası Anahtarı .4 ​​İnç Genişlik 100 Feet | AA2FYC 10G562 LK937-100€140.57
TRIM LOK INC LK937-200 Kilitleme Contası Anahtarı .4 ​​İnç Genişlik 200 Feet | AA2FYD 10G563 LK937-200-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIM LOK INC LK937-25 Kilitleme Contası Anahtarı 4 İnç Genişlik 25 Feet
€47.47 / Adet