Trim Lok X1333HT-25 D-şekilli kauçuk conta, ses muhafazalarında ve ağır makinelerde sesi veya titreşimi ortadan kaldırır ve onları kirletici maddelerden veya aşırı hava koşullarından korur. Bu kauçuk trim contası, pencerelere veya kapılara kolay kurulum için yapışkanla desteklenmiştir.
Özellikler:
- Trim Lok X1333HT-25 D şeklindeki kauçuk conta, 0.375 inç genişliğinde gelen, özel olarak üretilmiş bir EPDM sünger kauçuk bileşimidir.
- Kendinden yapışkanlı özelliklere sahiptir ve BT (3M bağlı bant sistemi) ve HT (geleneksel basınca duyarlı yapışkan) olmak üzere iki bant seçeneği mevcuttur.
- Bu ünite ozona, hava sızıntılarına, neme, kire, su emmeye, güneş ışığının eskimesine ve sıkıştırmaya karşı dayanıklıdır.
- -20 ila 150 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışır.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. BT 3M yüksek mukavemetli yapıştırıcı nedir?
C. Bu 3M Akrilik Otomotiv sınıfı bant, kauçuk ve alt tabaka arasında hava geçirmez bir sızdırmazlık ve nem bariyeri sağlar. En yüksek soyulma ve kesme direncini kullanmak için yüksek miktarda stres ve kuvvet uygulanabilir. Düşük ilk yapışma, kurulum sırasında yeniden konumlandırmayı kolaylaştırır, ancak maksimum bağlama gücüne ulaşması 72 saat sürer. -20 ila +150 derece Fahrenheit arasında iyi bir ısı iletkenliği sunar.
S. HT basınca duyarlı yapıştırıcı nedir?
A. Kauçuk conta, bu akrilik bazlı yapıştırıcı ile en iyi iki sabit nesne arasına sıkıştırıldığında veya statik bir uygulamada kullanıldığında kurulur. Bazı hafif hizmet dinamik uygulamalarında birkaç alt tabaka için kullanılabilir ve -20 ila +150 Fahrenheit derece arasında iyi ısı iletkenliği sunar. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +60 Fahrenheit derecenin üzerinde olmalıdır.
S. Bu kauçuk D conta nasıl kullanılır?
A.
- Çalışma yüzeyini tek kullanımlık mendiller veya tüy bırakmayan silme bezleri ile iyice temizleyin.
- Lastik contayı makaradan germeyin.
- Yapıştırıcıyı kirletmekten kaçının.
- Lastik contayı, doldurarak ve germeden yarıçapın etrafına takın.
- Yapıştırıcının yüzeye iyi ıslanması ve uzun süreli dayanıklılık için bir el / otomatik rulo kullanın ve contaya basınç uygulayın.
- Daima orijinal makaralarda ve serin, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın.
S. Bu trimlerin iş parçasını aşındırması nasıl önlenir?
A. Kauçuk kenar trim contaları gibi trimler, ısıtıldıktan sonra iş parçasına yapışan önceden uygulanmış sıcakta eriyen yapışkana sahiptir. Döşemenin zamanla gevşemesini önlemek için bu döşemeler kurulum sırasında uygun şekilde ısıtılmalıdır.