Döşeme Lok X303-25 | Kauçuk Conta Katı Yuvarlak 0.38 İnç Genişlik 25 Feet | 10g520 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIM LOK INC X303-25 Lastik Conta Katı Yuvarlak 0.38 İnç Genişlik 25 Feet | AA2FWL 10G520

TRIM LOK INC X303-25 Kauçuk Conta Katı Yuvarlak 0.38 İnç Genişlik 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2FWL Modeli: X303-25Çapraz Referans: 10G520

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€24.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köpük Kauçuk Conta
uzunluk25ft.
MalzemeEPDM Kapalı Hücreli Sünger
Toplam yükseklik0.38 "
toplam Genişlik0.38 "
stilKordon Stoku

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu4016100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Trim-Lok Inc X303-25 kauçuk conta, otomobillerin, kamyonların ve teknelerin kapı ve pencerelerinde hava geçirmez contalar oluşturmak için idealdir.

Özellikler:

  • Trim-Lok Inc X303-25 kauçuk conta, gürültüyü çeken, titreşimi ortadan kaldıran ve iç kısmı dış etkenlerden koruyan dayanıklı EPDM köpük kauçuğa sahiptir.
  • Mükemmel bir uyum için bir teneke makasla istenen uzunlukta kolayca kesilebilir.
  • Bu hava koşullarına dayanıklı yuvarlak kauçuk kord stoğu, su emme, ozon, güneş ışığının yaşlanması, düşük sıcaklık ve sıkıştırma setine karşı direnç sağlar.

Standartlar ve Onaylar:

  • FMVSS302
  • UL 50
  • UL 94HB

Sık sorulan Sorular:

S. Katı kauçuk conta, içi boş olandan nasıl daha iyidir?

A. Katı kauçuk contalar yüksek darbe direncine sahiptir. Bu nedenle katı contalar, içi boş contalardan daha dayanıklıdır.

S. Bu conta neden neopren yerine EPDM'den yapılmıştır?

A. EPDM kauçuk, UV ışığına, ozona ve dış hava koşullarına karşı yüksek direnç sağladığı için conta üretimi için donatılmıştır.

S. Trim-Lok kauçuk contalar için ideal saklama koşulları nelerdir?

A.

  • Kauçuk contayı saklamak için her zaman yüksek kaliteli makaralar kullanın.
  • Makarayı serin, kuru ve paslanmayan bir ortamda saklayın.
  • Bu kauçuk, 22 derece C'de ve %50 bağıl nemde saklandığında daha uzun süre dayanır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇekirdek ÇapıuzunlukToplam yüksekliktoplam GenişlikstilÜcret
TRIM LOK INC X301-25 Lastik Conta Katı Yuvarlak 0.25 İnç Genişlik 25 Feet | AA2FWH 10G517 X301-25-25ft.0.25 "0.25 "Kordon Stoku€18.41
TRIM LOK INC X301-100 Lastik Conta Katı Yuvarlak 0.25 İnç Genişlik 100 Feet | AA2FWJ 10G518 X301-100-100ft.0.25 "0.25 "Kordon Stoku€53.51
TRIM LOK INC X301-500 Lastik Conta Katı Yuvarlak 0.25 İnç Genişlik 500 Feet | AA2FWK 10G519 X301-500-500ft.0.25 "0.25 "Kordon Stoku€215.54
TRIM LOK INC X303-100 Lastik Conta Katı Yuvarlak 0.38 İnç Genişlik 100 Feet | AA2FWM 10G521 X303-100-100ft.0.38 "0.38 "Kordon Stoku€77.70
TRIM LOK INC X305-25 Lastik Conta Katı Yuvarlak 0.5 İnç Genişlik 25 Feet | AA2FWP 10G523 X305-25-25ft.0.5 "0.5 "Kordon Stoku€39.36
TRIM LOK INC X305-100 Kauçuk Conta Katı Yuvarlak 0.5 İnç Genişlik 100 Feet | AA2FWQ 10G524 X305-100-100ft.0.5 "0.5 "Kordon Stoku€138.98
TRIM LOK INC X310-25 Kauçuk Conta Hortumu 0.24 İnç Genişlik 25 Feet | AA2FWR 10G526 X310-250.174 "25ft.0.236 "0.236 "borular€29.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIM LOK INC X303-25 Kauçuk Conta Katı Yuvarlak 0.38 İnç Genişlik 25 Feet
€24.81 / Adet