TRIPP LITE AVRT650U Ups Kulesi Akü Arka Sistemi, 650Va, 480W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ups Tower Pil Yedekleme Masaüstü Avr 12 |
Yedekleme Süresi (Yarı / Tam Yük) | 3.8 dak., 0.5 dak. |
Kordon uzunluğu | 5 ft. |
derinlik | 14 " |
Yükseklik | 6" |
Hz | 50 / 60 Hz |
Giren akım | 6A |
Giriş Gerilimi | 120V AC |
Tıbbi Sınıf | Yok hayır |
Montaj | Kule |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
NEMA Yuvası Yapılandırması | 5-15R |
Çıkış Sayısı | 6 |
Çıkış Gerilimi | 120V AC |
Faz | 1 |
Güç derecesi | 650VA |
transfer Süresi | 6 ms |
UPS Türü | Hat Etkileşimli |
vat miktarı | 480W |
genişlik | 5" |
Menşe Ülkesi | Çin |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00