TRIPP LITE BP480V40C 3 Fazlı UPS için Harici Akü Paketi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Harici batarya |
Yedekleme Süresi (Yarı / Tam Yük) | 3ACG2 50.2 dk./22.4 dk., 3ACG3 ve 3ACG4 25.2 dk./10.1 dk., 3ACG5 ve 3ACG6 17.3 dk./6.7 dk. |
derinlik | 33.7 " |
Yükseklik | 66.9 " |
genişlik | 20.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 882 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 116.21 |
Gemi genişliği (cm) | 73.03 |
HS kodu | 8507208040 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | + | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP480V26B | 33.7 " | 45.7 " | Harici batarya | 20.5 " | €16,761.41 | ||
BP48V242UTAA | 13.5 " | 3.5 " | Harici UPS Aküsü, 2U Raf Tipi | 17.5 " | €1,299.94 | ||
BP48V60RT3UTAA | 25 " | 5.25 " | Harici UPS Aküsü, 3U Raf Tipi | 17.5 " | €2,796.48 | ||
BP12V82 | 14.5 " | 7" | UPS Pil | 8.5 " | €1,332.48 | ||
BP192V12-3U | 23 " | 11.25 " | UPS Pil | 31.5 " | €2,990.62 | ||
BP240V10RT3U | 23 " | 11.25 " | UPS Pil | 31.5 " | €2,653.59 | ||
BP24V15RT2U | 15 " | 7.5 " | UPS Pil | 21.5 " | €596.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00