TRIPP LITE ECO650LCD Ups 650va 325w 120vac 1ph
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Beklemede UPS |
Yedekleme Süresi (Yarı / Tam Yük) | 10 dak./3 dak. |
Kordon uzunluğu | 6ft. |
derinlik | 5.8 " |
Ekran Tip | LCD |
Yükseklik | 3.5 " |
Hz | 60 |
Giriş Bağlantısı | NEMA 6-5P Fişli 15 ft. Kablo |
Giren akım | 10A |
Giriş Gerilimi | 120 VAC |
Montaj | Masa Üstü / Kule |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
NEMA Yuvası Yapılandırması | 5-15R |
Çıkış Sayısı | (8) 5-15R |
Çıkış tipi | (4) UPS / Dalgalanma, (4) Dalgalanma |
Çıkış Gerilimi | 115 / 120 VAC |
Faz | 1 |
Girişler | USB (HID Etkin) |
Güç derecesi | 650VA |
transfer Süresi | AC'den Bataryaya 6 milisaniye, Bataryadan AC'ye 3 milisaniye |
UPS Türü | Bekleme |
VA Derecelendirmesi | 650VA |
Watt | 325W |
genişlik | 10.8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.57 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 8504407012 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Watt | derinlik | Ekran Tip | genişlik | Yükseklik | Çıkış Sayısı | Çıkış tipi | Güç derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO850LCD | 425W | 7" | LCD | 12 " | 3.5 " | (12) 5-15R | (6) UPS / Dalgalanma, (6) Dalgalanma | 850VA | €264.27 | ||
ECO350UPS | 180W | 6.4 " | LED | 8" | 3" | (6) 5-15R | (3) UPS / Dalgalanma, (3) Dalgalanma | 350VA | €156.00 | ||
ECO550UPS | 300W | 5.7 " | LED | 10.8 " | 3.1 " | (8) 5-15R | (4) UPS / Dalgalanma, (4) Dalgalanma | 550VA | €184.16 | ||
ECO750UPS | 450W | 6.9 " | LED | 12.2 " | 3.1 " | (12) 5-15R | (6) UPS / Dalgalanma, (6) Dalgalanma | 750VA | €280.00 | ||
ECO550UPSTAA | 300W | 5.7 " | LED | 10.8 " | 3.1 " | (8) 5-15R | (4) UPS / Dalgalanma, (4) Dalgalanma | 550VA | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ECO750UPSTAA | 450W | 6.9 " | LED | 12.2 " | 3.1 " | (12) 5-15R | (6) UPS / Dalgalanma, (6) Dalgalanma | 750VA | €320.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00