Tripp Lite Isobar 8rm | Aşırı Gerilim Bastırıcı 12a 8 Çıkışlı 12 Feet Gri | 5jk05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIPP LITE ISOBAR 8RM Dalgalanma Bastırıcı 12a 8 Çıkış 12 Ayak Gri | AE4CWT 5JK05

TRIPP LITE ISOBAR 8RM Aşırı Gerilim Bastırıcı 12a 8 Çıkışlı 12 Feet Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4CWT Modeli: ISOBAR 8RMÇapraz Referans: 5JK05
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
€188.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşırı Gerilim Koruma Çıkış Şeridi
RenkGri
Kordon uzunluğu12ft.
derinlik2.5 "
Dipnotlar13
sınıfKonut / Ofis / Bilgisayar Ağları
Gövde MalzemesiMetal
Hz50/60
uzunluk9"
Maks. Alan sayısı Amper12
Maks. Alan sayısı Dalgalanma akımı150kA
Tıbbi SınıfYok hayır
Montaj StiliÇoklu Anahtar Deliği
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Gürültü Azaltma Derecesi NRR40 ila 80 dB
Çıkış Sayısı8
Trafo Çıkış Sayısı4
Outlet Merkez Mesafesi39.45 mm Yatay ve 39.30 mm Dikey
Anma Joule3840
Gerilim120
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Devre Kesici (Evet)
  • Koaksiyel Dalgalanma Koruması (Hayır)
  • Çıkış Aşırı Gerilim Koruması (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA Fiş YapılandırmasıRenkKordon uzunluğugenişlikderinlikDipnotlarsınıfuzunlukÜcret
TRIPP LITE ISOBAR825ULTRA Dalgalanma Bastırıcı 12a 8 Çıkış 25 Feet Gri | AB9ZQE 2GZR3 ISOBAR825ULTRA5-15PGri25ft.9"3.5 "13Konut / Endüstriyel2.5 "€221.80
TRIPP LITE ISOTEL8 ULTRA Dalgalanma Bastırıcı 12a 8 Çıkış 12ft Beyaz | AC6FBW 33L723 ISOTEL8 ULTRA5-15PBeyaz12ft.2.5 "2.5 "-Konut / Ofis / Bilgisayar Ağları9"€205.14
TRIPP LITE ISOBAR 8 ULTRA Dalgalanma Bastırıcı 12a 8 Çıkış 12 Ayak Gri | AE4CWU 5JK06 İZOBAR 8 ULTRADik Açı 5-15PGri12ft.3.5 "2.5 "1,6,13Konut / Ofis / Bilgisayar Ağları9"€207.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIPP LITE ISOBAR 8RM Aşırı Gerilim Bastırıcı 12a 8 Çıkışlı 12 Feet Gri
€188.27 / Adet