TRIPP LITE SMART2200SLTAA Line Etkileşimli UPS'ler 2.2kva 1.6kw 120vac
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hat Etkileşimli UPS |
Yedekleme Süresi (Yarı / Tam Yük) | 13 dak./5 dak. |
Kordon uzunluğu | 10ft. |
derinlik | 12.5 " |
Ekran Tip | LED |
Yükseklik | 10.5 " |
Hz | 60 |
Giriş Bağlantısı | NEMA 10-5P Fişli 20 ft. Kablo |
Giren akım | 14.8A |
Giriş Gerilimi | 120 VAC |
Montaj | Kule |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-20P |
NEMA Yuvası Yapılandırması | 5-15R, 5-20R |
Çıkış Sayısı | (6) 5-20R, (1) L5-20R |
Çıkış tipi | (4) UPS / Dalgalanma, (4) Dalgalanma |
Çıkış Gerilimi | 120 VAC |
Faz | 1 |
Girişler | DB9 Seri, USB İletişim Bağlantı Noktası, EPO, SNMP / Web Yuvası |
Güç derecesi | 2.2kVA |
transfer Süresi | 2 ila 4 milisaniye |
UPS Türü | Hat Etkileşimli |
VA Derecelendirmesi | 2.2kVA |
Watt | 1.6kW |
genişlik | 8.9 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 34.93 |
HS kodu | 8504407018 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | + | Kordon uzunluğu | derinlik | Montaj | NEMA Fiş Yapılandırması | NEMA Yuvası Yapılandırması | Çıkış Sayısı | Çıkış tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM2200RMDVTAA | Hat Etkileşimli UPS | 6ft. | 25.2 " | Raf / Kule | 5-20P / C20 | 5-15R, 5-20R | (4) 5-15R, (4) 5-20R | 4 5-15/20R, 4 5-15R | €3,867.43 | ||
SMART1500LCDXL | Hat Etkileşimli UPS | 6ft. | 10.5 " | Raf / Kule | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (8) UPS / Dalgalanma | €888.93 | ||
OMNI650LCD | Hat Etkileşimli UPS | 6ft. | 7.2 " | Kule | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / Dalgalanma, (4) Dalgalanma | €344.33 | ||
AVR550U | Hat Etkileşimli UPS | 6ft. | 6" | Masa Üstü / Kule | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / Dalgalanma, (4) Dalgalanma | €210.08 | ||
Smart1500LCD | Hat Etkileşimli UPS | 6ft. | 10.5 " | Raf / Kule | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / Dalgalanma, (4) Dalgalanma | €675.20 | ||
Smart1000LCD | Hat Etkileşimli UPS | 6ft. | 7.2 " | Kule | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / Dalgalanma, (4) Dalgalanma | €462.26 | ||
Smart750RM1U | Hat Etkileşimli UPS | 10ft. | 16.8 " | Raf | 5-15P | 5-15R | (6) 5-15R | (6) UPS / Dalgalanma | €1,302.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00