TRIPP LITE SU2200RTXL2UA Akıllı Ups 2.2kva 1.6kw 110/120vac 1ph
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çevrimiçi UPS |
Yedekleme Süresi (Yarı / Tam Yük) | 14 dak./4.5 dak. |
Kordon uzunluğu | 10ft. |
derinlik | 19 " |
Ekran Tip | LED |
Yükseklik | 3.5 " |
Hz | 50/60 |
Giriş Bağlantısı | NEMA 10-5P Fişli 20 ft. Kablo |
Giren akım | 16A |
Giriş Gerilimi | 110 / 120 VAC |
Montaj | Raf / Kule |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-20P |
NEMA Yuvası Yapılandırması | 5-20R, L5-20R |
Çıkış Sayısı | (6) 5-20R, (1) L5-20R |
Çıkış tipi | (7) UPS / Dalgalanma |
Çıkış Gerilimi | 110 / 120 VAC |
Faz | 1 |
Girişler | (1) DB9 Seri, Kontak Kapatma, (1) USB (HID Etkin), EPO, SNMP / Web Yuvası, RS-232 |
Güç derecesi | 2.2kVA |
transfer Süresi | 0 milisaniye |
UPS Türü | Online |
VA Derecelendirmesi | 2.2kVA |
Watt | 1.6kW |
genişlik | 17.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 59.69 |
HS kodu | 8504407018 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Montaj | Kordon uzunluğu | derinlik | NEMA Fiş Yapılandırması | NEMA Yuvası Yapılandırması | Çıkış Sayısı | Çıkış tipi | Çıkış Gerilimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU12KRT4UHW | Raf / Kule | Kordon yok | 20.7 " | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Kablolu | kablolu | 200/208/220/230/240 VAC | €15,379.95 | ||
SU16KRTG | Raf / Kule | Kordon yok | 25.8 " | Uygulanamaz | - | (8) IEC C19 | kablolu | 200/208/220/230/240 VAC | €21,587.07 | ||
SU16KRTHW | Raf / Kule | Kordon yok | 25.8 " | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Kablolu | kablolu | 200/208/220/230/240 VAC | €20,385.49 | ||
SU20KRTG | Raf / Kule | Kordon yok | 25.8 " | Uygulanamaz | - | (8) IEC C19 | kablolu | 200/208/220/230/240 VAC | €23,835.58 | ||
SU20KRTHW | Raf / Kule | Kordon yok | 25.8 " | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Kablolu | kablolu | 200/208/220/230/240 VAC | €21,854.18 | ||
SU3000XL | Kule | 10ft. | 20.5 " | L5-30P | 5-15R, 5-20R, L5-30R | (4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R | (9) UPS / Dalgalanma | 110 / 120 VAC | €3,147.01 | ||
SU10KRT3U | Raf / Kule | Kordon yok | 25.8 " | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Kablolu | kablolu | 120/208/240VAC | €14,693.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00