TRIPP LITE SU2200XLA Çevrimiçi Ups 2.2kva 1.6kw 120va 1 fazlı
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | UPS Sistemi |
Yedekleme Süresi (Yarı / Tam Yük) | 14 dak./4.5 dak. |
Kordon uzunluğu | 10ft. |
derinlik | 19.5 " |
Ekran Tip | LED |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Yükseklik | 10.2 " |
Hz | 50/60 |
Giren akım | 16.0A |
Giriş Gerilimi | 120 VAC |
Montaj | Kule |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
Çıkış Sayısı | 7 |
Çıkış tipi | UPS / Surge |
Çıkış Gerilimi | 110 / 120 VAC |
Faz | 1 |
Girişler | SNMPWEBCARD, USB, RS232, EPO ve TEL / DSL için yuva |
Güç derecesi | 2.2kVA |
transfer Süresi | 0 milisaniye |
UPS Türü | İnternet üzerinden |
Watt | 1.6kW |
genişlik | 9" |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8504408500 |
PLATFORM | Model | Montaj | Kordon uzunluğu | derinlik | NEMA Fiş Yapılandırması | NEMA Yuvası Yapılandırması | Çıkış Sayısı | Çıkış tipi | Çıkış Gerilimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU12KRT4UHW | Raf / Kule | Kordon yok | 20.7 " | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Kablolu | kablolu | 200/208/220/230/240 VAC | €15,379.95 | ||
SU16KRTG | Raf / Kule | Kordon yok | 25.8 " | Uygulanamaz | - | (8) IEC C19 | kablolu | 200/208/220/230/240 VAC | €21,587.07 | ||
SU16KRTHW | Raf / Kule | Kordon yok | 25.8 " | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Kablolu | kablolu | 200/208/220/230/240 VAC | €20,385.49 | ||
SU20KRTG | Raf / Kule | Kordon yok | 25.8 " | Uygulanamaz | - | (8) IEC C19 | kablolu | 200/208/220/230/240 VAC | €23,835.58 | ||
SU20KRTHW | Raf / Kule | Kordon yok | 25.8 " | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Kablolu | kablolu | 200/208/220/230/240 VAC | €21,854.18 | ||
SU3000XL | Kule | 10ft. | 20.5 " | L5-30P | 5-15R, 5-20R, L5-30R | (4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R | (9) UPS / Dalgalanma | 110 / 120 VAC | €3,147.01 | ||
SU10KRT3U | Raf / Kule | Kordon yok | 25.8 " | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Kablolu | kablolu | 120/208/240VAC | €14,693.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00