<span Class='notranslate'>Tripp Lite </span> Tlp1008teltv | Surge Suppressor 15a 10 Outlet 8ft Black | 33l738 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIPP LITE TLP1008TELTV Dalgalanma Bastırıcı 15a 10 Çıkış 8ft Siyah | AC6FCK 33L738

TRIPP LITE TLP1008TELTV Surge Suppressor 15a 10 Outlet 8ft Black

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6FCK Modeli: TLP1008TELTVÇapraz Referans: 33L738
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
€96.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşırı Gerilim Koruma Çıkış Şeridi
RenkSiyah
iletişim Bağlantı Noktası(2) Koaksiyel, (3) RJ11 Telefon
Kordon uzunluğu8ft.
derinlik2.25 "
Ölçer / İletken14/3
sınıfKonut
Gövde MalzemesiPlastik
Hz50/60
uzunluk11 39 / 64 "
Maks. Alan sayısı Amper15
Maks. Alan sayısı Dalgalanma akımı13.5kA
Tıbbi SınıfYok hayır
Montaj StiliÇoklu Anahtar Deliği
NEC Kordon TanımlamasıSJT
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Gürültü Azaltma Derecesi NRR40 dB'ye kadar
Çıkış Sayısı10
Trafo Çıkış Sayısı4
Outlet Merkez Mesafesi28.4mm Standard, 56.8mm Standard and Transformer
Güç göstergesiEvet
Anma Joule3330
Gerilim120
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Devre Kesici (Evet)
  • Coax Surge Protection (Yes)
  • Çıkış Aşırı Gerilim Koruması (Evet)
  • Telefon/Faks Aşırı Gerilim Koruması (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGürültü Azaltma Derecesi NRRRenkKordon uzunluğuÇıkış SayısıGüç göstergesigenişlikderinliksınıfÜcret
TRIPP LITE SS7619-15 Dalgalanma Bastırıcı 15A 24 Çıkış 15ft Gri | AC2HJD 2KGE2 SS7619-15-Gri15ft.24-1.5 "1.5 "Sanayi€264.99
TEKLİF TALEBİ
TRIPP LITE DRS1215 Dalgalanma Bastırıcı 15a 14 Çıkış 15 Ayaklar | AC2UTV 2MY44 DRS121540 ila 80 dBSiyah15ft.14Yok hayır4"1.75 "Sanayi€212.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIPP LITE TLP1008TELTV Surge Suppressor 15a 10 Outlet 8ft Black
€96.95 / Adet