<span Class='notranslate'>Tripp Lite </span> Tlp606rnet | Surge Suppressor 1440 Joules 120v | 30uj93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIPP LITE TLP606RNET Dalgalanma Bastırıcı 1440 Joule 120v | AF9THN 30UJ93

TRIPP LITE TLP606RNET Surge Suppressor 1440 Joules 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9THN Model: TLP606RNETÇapraz Referans: 30UJ93
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
€92.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dalgalanma bastırıcı
RenkSiyah
iletişim Bağlantı Noktası(2) Koaksiyel, (2) RJ11 Telefon
Kordon uzunluğu6ft.
derinlik4-23 / 32 "
Dipnotlar2,3,8
Ölçer / İletken14/3
sınıfKonut / Ofis / Bilgisayar Ağları
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Gövde MalzemesiPlastik
Hz50/60
uzunluk2 13 / 64 "
Maks. Alan sayısı Amper15
Tıbbi SınıfYok hayır
Montaj StiliAnahtar Deliği
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Çıkış Sayısı6
Trafo Çıkış Sayısı0
Güç göstergesiEvet
Anma Joule1440
Gerilim120
genişlik5 29 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)32
Gemi uzunluğu (cm)5.99
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8536308000

Ürün Detayı:

  • Devre Kesici (Evet)
  • Koaksiyel Aşırı Gerilim Koruması (Evet)
  • GFCI Korumalı (Hayır)
  • Çıkış Aşırı Gerilim Koruması (Evet)
  • Telefon/Faks Aşırı Gerilim Koruması (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikDipnotlaruzunlukMontaj StiligenişlikÜcret
TRIPP LITE TLP606DMUSB Dalgalanma Bastırıcı 2100 Joule 120v | AF9LNG 30EF41 TLP606DMUSB2.875 "212 57 / 64 "Masaüstü13 39 / 64 "€68.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIPP LITE TLP606RNET Surge Suppressor 1440 Joules 120v
€92.68 / Adet