Tripp Lite Tlp712b | Aşırı Gerilim Bastırıcı 15a 7 Çıkışlı 12ft Siyah | 4hhg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIPP LITE TLP712B Dalgalanma Bastırıcı 15a 7 Çıkış 12ft Siyah | AD7ZAV 4HHG9

TRIPP LITE TLP712B Aşırı Gerilim Bastırıcı 15a 7 Çıkışlı 12ft Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZAV Modeli: TLP712BÇapraz Referans: 4HHG9
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
€64.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşırı Gerilim Koruma Çıkış Şeridi
RenkSiyah
Kordon uzunluğu12ft.
derinlik1-21 / 64 "
Ölçer / İletken14/3
sınıfKonut
Gövde MalzemesiPlastik
Hz50/60
uzunluk11 11 / 16 "
Maks. Alan sayısı Amper15
Maks. Alan sayısı Dalgalanma akımı72kA
Tıbbi SınıfYok hayır
Montaj StiliAnahtar deliği
NEC Kordon TanımlamasıSJT
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Gürültü Azaltma Derecesi NRR20 dB'ye kadar
Çıkış Sayısı7
Trafo Çıkış Sayısı1
Outlet Merkez Mesafesi29mm Standart, 33mm Son Standart ve Transformatör
Güç göstergesiEvet
Anma Joule1080
Gerilim120
genişlik2 3 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)34.8
HS kodu8536308000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Devre Kesici (Evet)
  • Koaksiyel Dalgalanma Koruması (Hayır)
  • Çıkış Aşırı Gerilim Koruması (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenkKordon uzunluğuderinlikHzuzunlukMontaj StiliGürültü Azaltma Derecesi NRRÜcret
TRIPP LITE TLP76MSG Dalgalanma Bastırıcı 15a 7 Çıkış 6 Ayak Gri | AA6YEG 15D976 TLP76MSG3 13 / 32 "Soğuk Gri6ft.1.5 "6015 "Duvar40 dB'ye kadar€65.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIPP LITE TLP712B Aşırı Gerilim Bastırıcı 15a 7 Çıkışlı 12ft Siyah
€64.19 / Adet