<span Class='notranslate'>Troemner </span> 7224-1t | Precision Weight Set 100 To 1g Polished | 8rh58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TROEMNER 7224-1T Hassas Ağırlık Seti 100 - 1g Parlak | AF4CVW 8RH58

TROEMNER 7224-1T Precision Weight Set 100 To 1g Polished

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4CVW Modeli: 7224-1TÇapraz Referans: 8RH58
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
€1,172.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Ağırlık Seti
Kalibrasyon Sertifikasıizlenebilir
Sınıf1
uymaANSI, ASTM
BitişCilalı
MalzemeAlaşım 8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Tipimetrik
Nominal Kütle100 - 1 g
Parça sayısı9
Ağırlık TarzıVida Topuzu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8423900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon SertifikasıSınıfMalzemeNominal KütleParça sayısıÜcret
TROEMNER 7219-1T Hassas Ağırlık Seti 500g - 1mg | AF3RED 8CFG1 7219-1Tizlenebilir1Alüminyum, Paslanmaz Çelik, 304 Paslanmaz Çelik500g - 1mg24€3,735.27
TROEMNER 7221-1 Hassas Ağırlık Seti 200g - 1mg | AF3RJV 8CJC5 7221-1Yok hayır1Alüminyum, Alaşım 8 Paslanmaz Çelik, 304 Paslanmaz Çelik200g - 1mg23€1,892.65
TROEMNER 7219-4 Hassas Ağırlık Seti 500g - 1mg | AF4CVY 8RH67 7219-4Yok hayır4Alaşım 8 Paslanmaz Çelik500g - 1mg24€2,256.59
TROEMNER 7223-1 Hassas Ağırlık Seti 200g - 1mg | AF4DVF 8TJU2 7223-1Yok hayır1Alüminyum, Paslanmaz Çelik, 304 Paslanmaz Çelik200g - 1mg22€1,563.91
TROEMNER 7221-1T Hassas Ağırlık Seti 200g - 1mg | AF4FEA 8UPM1 7221-1Tizlenebilir1Alüminyum, Paslanmaz Çelik, 304 Paslanmaz Çelik200g - 1mg23€2,639.62
TROEMNER 7221-4T Hassas Ağırlık Seti 200g - 1mg | AF4HKK 8X819 7221-4Tizlenebilir4Alaşım 8 Paslanmaz Çelik200g - 1mg23€1,735.36
TROEMNER 7219-4T Hassas Ağırlık Seti 500g - 1mg | AF4MNQ 9CKW6 7219-4Tizlenebilir4Alaşım 8 Paslanmaz Çelik500g - 1mg24€3,193.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TROEMNER 7224-1T Precision Weight Set 100 To 1g Polished
€1,172.59 / Adet