Troemner 8142t | Kalibrasyon Ağırlığı 150g Cilalı | 9mgv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TROEMNER 8142T Kalibrasyon Ağırlığı 150g Parlak | AF4WNA 9MGV9

TROEMNER 8142T Kalibrasyon Ağırlığı 150g Cilalı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF4WNA Model: 8142TÇapraz Referans: 9MGV9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€196.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalibrasyon Ağırlığı
Kalibrasyon Sertifikasıizlenebilir
Sınıf1
uymaANSI, ASTM
BitişCilalı
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Tipimetrik
Nominal Kütle150g
Parça sayısı1
Ağırlık Tarzısilindir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8423900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon SertifikasıSınıfBitişMalzemeNominal KütleÜcret
TROEMNER 8138 Kalibrasyon Ağırlığı 200g Parlak | AF3PPY 8AKZ9 8138Yok hayır1Cilalı316 Paslanmaz Çelik200g€143.47
TROEMNER 8424 Kalibrasyon Ağırlığı 2kg Saten | AF3PPZ 8AL01 8424Yok hayır4Saten303 Paslanmaz Çelik2kg€223.23
TROEMNER 8444 Kalibrasyon Ağırlığı 100g Saten | AF3PQA 8AL02 8444Yok hayır4Saten316 Paslanmaz Çelik100g€91.61
TROEMNER 8442T Kalibrasyon Ağırlığı 150g Saten | AF3RDY 8CFD8 8442Tizlenebilir4Saten316 Paslanmaz Çelik150g€162.29
TROEMNER 8434T Kalibrasyon Ağırlığı 400g Saten | AF3RDZ 8CFD9 8434Tizlenebilir4Saten316 Paslanmaz Çelik400g€172.54
TROEMNER 8432T Kalibrasyon Ağırlığı 500g Saten | AF3REA 8CFE0 8432Tizlenebilir4Saten316 Paslanmaz Çelik500g€178.32
TROEMNER 8426T Kalibrasyon Ağırlığı 1500g Saten | AF3REB 8CFE1 8426Tizlenebilir4Saten303 Paslanmaz Çelik1500g€273.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TROEMNER 8142T Kalibrasyon Ağırlığı 150g Cilalı
€196.64 / Adet