TROEMNER 8400 Kalibrasyon Ağırlığı 30kg Saten
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kalibrasyon Ağırlığı |
Kalibrasyon Sertifikası | Yok hayır |
Sınıf | 4 |
uyma | ANSI, ASTM |
Bitiş | Saten |
Malzeme | 303 Paslanmaz Çelik |
Ölçüm Tipi | metrik |
Nominal Kütle | 30kg |
Parça sayısı | 1 |
Ağırlık Tarzı | silindir |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8423900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kalibrasyon Sertifikası | Sınıf | Bitiş | Malzeme | Nominal Kütle | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8138 | Yok hayır | 1 | Cilalı | 316 Paslanmaz Çelik | 200g | €126.20 | ||
8424 | Yok hayır | 4 | Saten | 303 Paslanmaz Çelik | 2kg | €213.61 | ||
8444 | Yok hayır | 4 | Saten | 316 Paslanmaz Çelik | 100g | €91.61 | ||
8442T | izlenebilir | 4 | Saten | 316 Paslanmaz Çelik | 150g | €170.70 | ||
8434T | izlenebilir | 4 | Saten | 316 Paslanmaz Çelik | 400g | €195.67 | ||
8432T | izlenebilir | 4 | Saten | 316 Paslanmaz Çelik | 500g | €185.15 | ||
8426T | izlenebilir | 4 | Saten | 303 Paslanmaz Çelik | 1500g | €322.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00