TRUE TEMPER 1142500 Dirt Tamper 10 x 10 İnç Bıçak 42 İnç Kulp
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kir Sabotajı |
Bıçak uzunluğu | 10 " |
Blade Malzeme | Çelik |
Bıçak genişliği | 10 " |
Sap uzunluğu | 42 " |
Kolu Malzeme | Ahşap |
Kolu tipi | Düz |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 110.49 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8205206000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bıçak uzunluğu | Bıçak genişliği | Sap uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1133400 | 8" | 8" | 43 " | €82.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00