True Temper 1161100 | Kıstırma Keski Kaldırma Çubuğu 24 In | 6dpv6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRUE TEMPER 1161100 Sıkıştırma Keski Kaldırma Çubuğu 24 inç | AE8KVP 6DPV6

TRUE TEMPER 1161100 Tutam Keski Levye 24 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE8KVP Model: 1161100Çapraz Referans: 6DPV6

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€21.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Noktası Çubuğu
RenkSiyah
Çap1.25 "
MalzemeTemperli çelik
Uzunluk24 "
toplam Genişlik3 / 4 "
Gözetleme Çubuğu Alt KategorisiTutam Çubukları
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Kalınlık3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.3
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)62.23
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapUzunluktoplam GenişlikKalınlıkÜcret
TRUE TEMPER 1160100 Sıkıştırma Noktası Çubuğu 60-1 / 2 In | AE8KVM 6DPV4 11601001"60.5 "1.25 "1.25 "€94.43
TRUE TEMPER 1160900 Kıstırma Keski Pry Bar 18-1 / 2 In | AE8KVN 6DPV5 11609001"18.5 "5 / 8 "1 / 2 "€17.19
TRUE TEMPER 1161400 Sıkıştırma Noktası Çubuğu 48-1 / 2 In | AE8KVQ 6DPV7 11614001"48 "1"1"€66.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRUE TEMPER 1161100 Tutam Keski Levye 24 İnç
€21.07 / Adet