TRUE RESIDENTIAL T-23F Dondurucu Tek Katı Kapı 23 Fit Küp
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dondurucu |
Amper | 7.2 |
Renk | Paslanmaz çelik |
Kontrol Tipi | Termostatik |
Kordon uzunluğu | 9ft. |
derinlik | 29.5 " |
Kapı Menteşe | Sağ |
Kapı Tipi | Tek Kapı Menteşeli |
Dondurucu Kapasitesi | 23 Cu Ft. |
Yükseklik | 78.38 " |
Sıcaklık aralığı | -10F |
Tip | Ticari |
Gerilim | 115 |
genişlik | 27 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 122.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8418400000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Amper | Renk | derinlik | Kapı Menteşe | Kapı Tipi | Yükseklik | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-49F | 54.125 " | 12.5 | Paslanmaz çelik | 29.5 " | Sağ sol | Çift Masif Kapı Menteşeli | 78.38 " | Ticari | - | TEKLİF TALEBİ
| |
T-72F | 78.125 " | 12 | Paslanmaz çelik | 29.5 " | Sağ sol | Üçlü Katı Kapı Menteşeli | 79.13 " | Ticari | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GDM23F | 27 " | 13 | Beyaz | 29.875 " | Sağ | Tek Cam Kapı Menteşeli | 78.63 " | Cam Kapı Merchandiser | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GDM-49F | 54.125 " | 12.9 | Beyaz | 29.875 " | Sağ sol | Çift Cam Kapı Menteşeli | 78.63 " | Cam Kapı Merchandiser | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00