TSI ALNOR 5815 Handheld Micromanometer, Type Digital
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | manometre |
doğruluk | +/- 1% |
alarm | Yok hayır |
Pil Tipi | 4 AA Alkalin |
Bağlantı Türü | 3/16 "ID Tüpüne uyar |
ekran | Arkadan aydınlatmalı |
Maks. Basınç | 7 psi |
Çalışma Aralığı | 0 - 3.73 kPa |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 40 ila 113 Deg. F |
basınç Aralığı | 0 to 38 in wc |
çözüm | 0.02" klozet |
Saklama derecesi. Aralık | -40 ila 140 Deg. F |
Tip | Dijital |
Hız | 250 ila 15500 fpm |
Garanti | 2 yıl. |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00