TSI ALNOR HM 685 Manometre Hidronik
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dijital Hidronik Manometre |
Pil Ömrü | Minimum 12 Saat |
ekran | LCD |
Akış Aralığı | 0 - 9999 GPM |
Akışkan Sıcaklığı Aralık | 32 ila 212F, 0 ila 100C |
Maks. Basınç | 300 PSI, 2068 KPA |
Bellek | 1000 Okuma |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 40 Derece ila 100 Derece F, 4 Derece ila 38 Derece C |
Güç Kaynağı | 4 AA Hücreli Pil |
basınç Aralığı | 0 ila 300 psi, 0 ila 2068 KPA |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 9026208000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00