Turbotorch 0386-0823 | Lehimleme Ucu | 5gej5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TURBOTORCH 0386-0823 Lehimleme Ucu | AE3VQY 5GEJ5

TURBOTORCH 0386-0823 Lehim Ucu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3VQY Model: 0386-0823Çapraz Referans: 5GEJ5
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
€284.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehimleme Ucu, Kendinden Aydınlatma
Alev TipiGirdap
Gaz ServisiPropan, MAPP, Propilen
MAPP Gazlı Gümüş Lehim15 - 50mm
MAPP Gaz Yumuşak Lehim1 - 4 "veya 1 - 4 mm
Propan Gazı Gümüş Sert Lehim1/2 to 1-1/4"
Propan Gazı Gümüş Lehim1 - 4 "veya 1 - 4 mm
Propan Gaz Yumuşak Lehim1-1 / 2 - 2-1 / 2 "veya 40 - 60 mm
Gümüş Lehim Borusu1/2 - 2 "veya 15 - 50 mm
Yumuşak Lehim Tüpü Kapağı.1 1/2 - 2-1 / 2 "veya 40 - 60 mm
Ipucu boyutu5/8 "veya 15.9 mm
TipPropan / MAPP / Propilen

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8468901000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIpucu boyutuÜcret
TURBOTORCH 0386-0821 Lehimleme Ucu | AE3VQW 5GEJ3 0386-08213/8 "veya 9.5 mm€267.03
TURBOTORCH 0386-0822 Lehimleme Ucu | AE3VQX 5GEJ4 0386-08227/16 "veya 11.1 mm€272.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TURBOTORCH 0386-0823 Lehim Ucu
€284.67 / Adet