Turbotorch 0386g0813 | Temizleme Regülatörü Azot Max Psig 200 | 2czh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TURBOTORCH 0386G0813 Tahliye Regülatörü Azot Maks Psig 200 | AB9GFV2CZH8

TURBOTORCH 0386G0813 Boşaltma Regülatörü Nitrojen Max Psig 200

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9GFV Modeli: 0386G0813Çapraz Referans: 2CZH8
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
€247.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Regülatörü
Vücut Çapı2.3 "
gövde MalzemesiDövme Pirinç
CGA Bağlantı Girişi580
CGA Bağlantı Çıkışı1/4 "-37 Derece Genişletme
Hacim Katsayısı0.109
Silindir GazAzot
Çıkış5900 scfh
Teslimat Basınç Aralığı0 - 200 psi
Diyafram MalzemesiNeopren
Gaz ServisiAzot
Ölçer Boyutu2.0
Göstergeler Teslimat Basıncı400 PSI
Giriş BağlantısıCGA-580
Giriş Ölçer4000 psi
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3000 psi
Çıkış Bağlantısı1/4 "-37 Derece Flared
Uzunluk6.5 "
Regülatör KapasitesiOrta görev
StajlarTek
Besleme Basıncı Göstergesi4000 psi
TipTek Aşama, Orta Hizmet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTeslimat Basınç AralığıGöstergeler Teslimat BasıncıGiriş ÖlçerÜcret
TURBOTORCH 0386G0814 Tahliye Regülatörü Azot Max Psig 500 | AB9GFW2CZH9 0386G08140 - 500 psi600 psi3500 psi€296.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TURBOTORCH 0386G0813 Boşaltma Regülatörü Nitrojen Max Psig 200
€247.54 / Adet