TURNSTILE 1000 - M - CW 4 kollu Kit
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Turnike Takımı |
Kontrol Tipi | Mekanik |
Bitiş | Ayna Kromu |
donanım | Dahil |
Malzeme | Çelik |
Çalışma | 1 Yolu |
Toplam yükseklik | 42 " |
Uzunluk | 36 " |
toplam Genişlik | 53 " |
rotasyon | Saat yönünde |
Tip | 4 Kol |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 99.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.84 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CA |
Model | Bitiş | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1000 - M - CCW | Ayna Kromu | Saat yönünün tersine | €2,845.79 | |
1000 - S - CW | Fırçalanmış Krom | Saat yönünde | €3,414.94 | |
1000 - S - Sola | Fırçalanmış Krom | Saat yönünün tersine | €3,414.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00