TURNSTILE 1001-S 4 kollu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Turnike |
Kontrol Tipi | Mekanik |
Bitiş | Fırçalanmış Krom |
donanım | Dahil |
Malzeme | Çelik |
Çalışma | 1 Yolu |
Toplam yükseklik | 40 " |
Uzunluk | 36 " |
toplam Genişlik | 36 " |
rotasyon | Saat yönünde |
Tip | 4 Kol |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 99.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.84 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CA |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00