TURNSTILE 1003SR-S Başlık Direği
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Başlık Gönderisi |
Kontrol Tipi | Mekanik |
Bitiş | Fırçalanmış Krom |
donanım | Dahil |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 41.25 " |
Uzunluk | 22.5 " |
toplam Genişlik | 4.25 " |
Tip | Güvenlik Yayımı |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 57.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 104.78 |
Gemi genişliği (cm) | 10.8 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CA |
PLATFORM | Model | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1003SR-M | Ayna Kromu | €444.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00