TURNSTILE 1100E-SS-DA 2 yollu Kontrollü 2 Yollu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Turnike |
Kontrol Tipi | Elektrik |
Bitiş | Fırçalı |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Çalışma | 2 Yolu |
Toplam yükseklik | 40 " |
Uzunluk | 48 " |
toplam Genişlik | 30 " |
rotasyon | Sol El / Sağ El |
stil | Bırak Kol |
Tip | 2 Yollu Kontrollü |
Gerilim | 24 |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 101.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7308909090 |
Model | Çalışma | rotasyon | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1101E-SS-FE-DA | 2 Yolu | Left Hand | Soldan Giriş, Serbest Çıkış | €9,390.96 | |
1101E-SS-LE-DA | 1 Yolu | Left Hand | Sol Giriş, Kilit Çıkışı | €9,390.96 | |
1102E-SS-FE-DA | 2 Yolu | Sağ el | Sağdan Giriş, Serbest Çıkış | €8,785.28 | |
1102E-SS-LE-DA | 1 Yolu | Sağ el | Sağ Giriş, Kilit Çıkışı | €9,390.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00