TURNSTILE 1102-BIL-LE 3 Kollu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Turnike |
Kontrol Tipi | Mekanik |
Bitiş | Siyah Toz Boya |
donanım | Dahil |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Çalışma | 1 Yolu |
Toplam yükseklik | 36 " |
Uzunluk | 28 " |
toplam Genişlik | 24.25 " |
rotasyon | Sağ el |
Tip | 3 Kol - Sağ El |
Gemi ağırlığı (kg) | 68.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 107.32 |
Gemi genişliği (cm) | 107.95 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CA |
Model | Kontrol Tipi | Bitiş | Çalışma | rotasyon | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101-BL-FE | Mekanik | Siyah Toz Boya | 2 Yolu | Left Hand | 3 Kol - Sol El | €4,775.73 | |
1101-BL-LE | Mekanik | Siyah Toz Boya | 1 Yolu | Left Hand | 3 Kol - Sol El | €4,893.45 | |
1102-BL-FE | Mekanik | Siyah Toz Boya | 2 Yolu | Sağ el | 3 Kol - Sağ El | €4,775.73 | |
1101E-BL-FE | Elektrik | Siyah Toz Boya | 2 Yolu | Left Hand | 3 Kol - Sol El | €6,907.43 | |
1101E-BL-LE | Elektrik | Siyah Toz Boya | 1 Yolu | Left Hand | 3 Kol - Sol El | €6,907.43 | |
1102E-BL-FE | Elektrik | Siyah Toz Boya | 2 Yolu | Sağ el | 3 Kol - Sağ El | €6,729.42 | |
1102E-BL-LE | Elektrik | Siyah Toz Boya | 1 Yolu | Sağ el | 3 Kol - Sağ El | €6,907.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00