TURNSTILE 2002-M-EX Mekanik Kapı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mekanik Kapı |
Kontrol Tipi | Mekanik |
Bitiş | Ayna Kromu |
donanım | Dahil |
Malzeme | Çelik |
Çalışma | 1 Yolu |
Toplam yükseklik | 38.5 " |
Uzunluk | 6.625 " |
toplam Genişlik | 38 " |
rotasyon | Sağ el |
stil | Tek Salıncak Kapısı |
Tip | Otomatik Kapanma |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 109.86 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CA |
Model | Bitiş | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|
2001-M-TR | Ayna Kromu | Left Hand | €1,933.08 | |
2001-M-EX | Ayna Kromu | Left Hand | €2,046.25 | |
2002-M-TR | Ayna Kromu | Sağ el | €1,933.08 | |
2001-S-TR | Fırçalanmış Krom | Left Hand | €2,283.86 | |
2001-S-EX | Fırçalanmış Krom | Left Hand | €2,447.63 | |
2002-S-TR | Fırçalanmış Krom | Sağ el | €2,283.86 | |
2002-S-EX | Fırçalanmış Krom | Sağ el | €2,447.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00