TURNSTILE 2021-S-EX Elektrikli Kapı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrik Kapısı |
Kontrol Tipi | Elektrik |
Bitiş | Fırçalanmış Krom |
donanım | Dahil |
Malzeme | Çelik |
Çalışma | 1 Yolu |
Toplam yükseklik | 38.5 " |
Uzunluk | 6.625 " |
toplam Genişlik | 38 " |
rotasyon | Left Hand |
stil | Tek Salıncak Kapısı |
Tip | Otomatik Kapanma |
Gerilim | 24 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 97.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 109.86 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CA |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00