TURNSTILE 2050 Series Mech Gate Lockable Right Exit Brushed Chrome
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mekanik Kapanan Kapı |
Bitiş | Fırçalanmış Krom |
donanım | Dahil |
Malzeme | Çelik |
Çalışma | One Way |
Toplam yükseklik | 40.5 " |
Uzunluk | 6.625 " |
toplam Genişlik | 38 " |
rotasyon | Sağ el |
stil | Tek Salıncak |
Tip | Kilitlenebilir |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 111.76 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CA |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
2050 Serisi | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00