TURNSTILE HGGE-P-CE Hi Gate Kontrollü Çıkış 2 Yollu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hi Gate Turnike |
Kontrol Tipi | Elektrik |
Bitiş | Siyah Toz Boya |
donanım | Dahil |
Malzeme | Çelik |
Çalışma | 2 Yolu |
Toplam yükseklik | 90 " |
Uzunluk | 64 " |
toplam Genişlik | 57 " |
rotasyon | İki Yönlü |
Tip | Kontrollü Çıkış |
Gerilim | 24 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 408.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.74 |
Gemi genişliği (cm) | 144.78 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CA |
Model | Bitiş | + | Malzeme | Uzunluk | toplam Genişlik | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGE-G-CE | Galvanize çelik | Tandem Hi Gate Turnike | Çelik | 35 " | 96 " | Ters / Saat Yönünde | €25,994.30 | TEKLİF TALEBİ
|
TGGE-S-CE | Fırçalanmış paslanmaz çelik | Tandem Hi Gate Turnike | Paslanmaz çelik | 35 " | 96 " | Ters / Saat Yönünde | €42,650.86 | TEKLİF TALEBİ
|
TGGE-P-CE | Siyah Toz Boya | Tandem Hi Gate Turnike | Çelik | 35 " | 96 " | Ters / Saat Yönünde | €28,265.66 | TEKLİF TALEBİ
|
HGGE-G-CE | Galvanize çelik | Hi Gate Turnike | Çelik | 64 " | 57 " | İki Yönlü | €15,773.24 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00