TURNSTILE HGGE-P-FE Hi Gate Serbest Çıkış 2 Yönlü
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hi Gate Turnike |
Kontrol Tipi | Elektrik |
Bitiş | Siyah Toz Boya |
donanım | Dahil |
Malzeme | Çelik |
Çalışma | 2 Yolu |
Toplam yükseklik | 90 " |
Uzunluk | 64 " |
toplam Genişlik | 57 " |
rotasyon | İki Yönlü |
Tip | Serbest Çıkış |
Gerilim | 24 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 408.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.74 |
Gemi genişliği (cm) | 144.78 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CA |
Model | Kontrol Tipi | Bitiş | + | Malzeme | Uzunluk | toplam Genişlik | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGM-G-FE | Mekanik | Galvanize çelik | Tandem Hi Gate Turnike | Çelik | 35 " | 96 " | Ters / Saat Yönünde | €22,461.10 | TEKLİF TALEBİ
|
TGGE-G-FE | Elektrik | Galvanize çelik | Tandem Hi Gate Turnike | Çelik | 35 " | 96 " | Ters / Saat Yönünde | €24,227.70 | TEKLİF TALEBİ
|
TGGM-S-FE | Mekanik | Fırçalanmış paslanmaz çelik | Tandem Hi Gate Turnike | Paslanmaz çelik | 35 " | 96 " | Ters / Saat Yönünde | €39,117.65 | TEKLİF TALEBİ
|
TGGE-S-FE | Elektrik | Fırçalanmış paslanmaz çelik | Tandem Hi Gate Turnike | Paslanmaz çelik | 35 " | 96 " | Ters / Saat Yönünde | €40,884.26 | TEKLİF TALEBİ
|
TGGM-P-FE | Mekanik | Siyah Toz Boya | Tandem Hi Gate Turnike | Çelik | 35 " | 96 " | Ters / Saat Yönünde | €24,732.45 | TEKLİF TALEBİ
|
TGGE-P-FE | Elektrik | Siyah Toz Boya | Tandem Hi Gate Turnike | Çelik | 35 " | 96 " | Ters / Saat Yönünde | €26,499.05 | TEKLİF TALEBİ
|
HGGM-P-FE | Mekanik | Siyah Toz Boya | Hi Gate Turnike | Çelik | 64 " | 57 " | İki Yönlü | €12,870.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00