TURNSTILE HGGE-S-LE Yüksek Kapı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hi Gate Turnike |
Kontrol Tipi | Elektrik |
Bitiş | Fırçalanmış paslanmaz çelik |
donanım | Dahil |
Çalışma | 1 Yolu |
Toplam yükseklik | 90 " |
Uzunluk | 64 " |
toplam Genişlik | 57 " |
rotasyon | Ters / Saat Yönünde |
Tip | Kilitleme Çıkışı |
Gerilim | 24 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 408.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.74 |
Gemi genişliği (cm) | 144.78 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CA |
Model | Kontrol Tipi | Bitiş | Çalışma | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGGM-G-FE | Mekanik | Galvanize çelik | 2 Yolu | Serbest Çıkış | €11,269.47 | TEKLİF TALEBİ
|
HGGM-G-LE | Mekanik | Galvanize çelik | 1 Yolu | Kilitleme Çıkışı | €12,181.93 | TEKLİF TALEBİ
|
HGGE-G-FE | Elektrik | Galvanize çelik | 2 Yolu | Serbest Çıkış | €13,628.09 | TEKLİF TALEBİ
|
HGGE-G-LE | Elektrik | Galvanize çelik | 1 Yolu | Kilitleme Çıkışı | €14,569.79 | TEKLİF TALEBİ
|
HGGM-S-FE | Mekanik | Fırçalanmış paslanmaz çelik | 2 Yolu | Serbest Çıkış | €19,230.75 | TEKLİF TALEBİ
|
HGGM-S-LE | Mekanik | Fırçalanmış paslanmaz çelik | 1 Yolu | Kilitleme Çıkışı | €20,240.22 | TEKLİF TALEBİ
|
HGGE-S-FE | Elektrik | Fırçalanmış paslanmaz çelik | 2 Yolu | Serbest Çıkış | €21,502.08 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00