TURNSTILE MG-GA-RH Man Gate Sağ Yönlü Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Adam Kapısı |
Kontrol Tipi | Elektrik |
Bitiş | Galvanize çelik |
donanım | Dahil |
Malzeme | Çelik |
Çalışma | 1 Yolu |
Toplam yükseklik | 90 " |
Uzunluk | 10 " |
toplam Genişlik | 36 " |
rotasyon | Sağ el |
stil | Tek Salıncak |
Tip | Tam yükseklik |
Gerilim | 24 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 90.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 208.28 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CA |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00