TURNSTILE MG-PC-LH Tek Yönlü Man Kapısı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Adam Kapısı |
Kontrol Tipi | Elektrik |
Bitiş | Siyah Toz Boya |
donanım | Dahil |
Malzeme | Çelik |
Çalışma | 1 Yolu |
Toplam yükseklik | 90 " |
Uzunluk | 10 " |
toplam Genişlik | 36 " |
rotasyon | Left Hand |
stil | Tek Salıncak |
Gerilim | 24 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 158.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 228.6 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CA |
PLATFORM | Model | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|
MG-PC-RH | Sağ el | €10,851.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00