Kaplumbağa Derisi Cph-36a | Isıya Dayanıklı Eldivenler M Eldiven Pr | 31ll19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TURTLESKIN CPH-36A Isıya Dayanıklı Eldiven, M, Uzun Eldiven | AG2MKU 31LL19

TURTLESKIN CPH-36A Isıya Dayanıklı Eldiven, M, Eldiven

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2MKU Modeli: CPH-36AÇapraz Referans: 31LL19
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
€168.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isıya Dayanıklı Eldivenler
Kaplamakaplanmamış
Kaplama Finishkaplanmamış
RenkDoğal (Madenden)
Manşetiş eldiveni
kesimTam Fourchette
Kumaş Ağırlığı7 oz.
uzunluk11 27 / 64 "
Astar Malzemesiliyosel
MalzemePolyester / Pamuk
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
bedenM
Başparmak StiliDüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu6216009000

Ürün Detayı:

  • Yüksek ısı ve maksimum kesme riskleri içeren işler için ideal
  • Keskin cam parçaları, kaynak çubukları ve deri altı iğnelerine karşı koruma sağlar
  • Bilek koruması için uzatılmış manşetler
  • Yüksek ısıya dayanıklı havlu pamuktan üretilmiştir
  • Eldivenlerin önünde ve arkasında patentli CP malzeme katmanı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenÜcret
TURTLESKIN CPH-36A Isıya Dayanıklı Eldivenler XS Gauntlet PR | AG2MKR 31LL17 CPH-36A10.625 "XS€168.12
KAPLUMBAĞA DERİ CPH-36A Isıya Dayanıklı Eldivenler S Gauntlet PR | AG2MKT 31LL18 CPH-36A11 1 / 64 "S€168.12
TURTLESKIN CPH-36A Isıya Dayanıklı Eldiven Uzunluğu Eldivenli PR | AG2MKV 31LL20 CPH-36A11 13 / 16 "L€168.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TURTLESKIN CPH-36A Isıya Dayanıklı Eldiven, M, Eldiven
€168.12 / Adet