TWECO 10471002 Mig Gun 400 A Tel 0.045 İnç İçin
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | MIG Kaynak Tabancası |
Amper | 400 |
açı | 60 Dereceleri |
Kablo Uzunluğu | 5m |
İletken Tüp | 60 Derece Metal Kılıflı |
Görev Döngüsü | 60% |
Kolu tipi | kavisli |
Astar | 44-3545-15 |
MIG Tabanca Numarası | WM400-15-3545 |
Arka Bağlantı | tweco |
rotasyon | 0 Dereceleri |
Tetik | Standart |
Tüp malzemesi | Metal |
tüp Boyutu | Orta |
Tip | Hava soğutmalı |
Tel Boyutu | 1.2mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.93 |
Gemi genişliği (cm) | 36.58 |
HS kodu | 8515902000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00