TWECO 1160-1773 Kontak Ucu Konik 0.035 inç PK10
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İletişim İpucu |
Amperaj Aralığı | 0-450 |
Bağlantı Stili | Hız Uydurulmuş |
Kullanmak için | Tweco (R) Spraymaster V Serisi (Hız) V250, V350, V450 |
Malzeme | Bakır |
beden | 0.035 " |
stil | Hız |
Dia İçinde İpucu. (İçinde.) | 0.044 |
Tip | konik |
Tel Boyutu | 0.035 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.43 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | beden | Tip | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1160-1750 | 0.023 " | Orta görev | 0.023 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1160-1751 | 0.03 " | Orta görev | 0.030 | €37.21 | |
1160-1752 | 0.035 " | Orta görev | 0.035 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1160-1753 | 0.04 " | Orta görev | 0.040 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1160-1754 | 0.045 " | Orta görev | 0.045 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1160-1755 | 0.047 " | Orta görev | 0.047 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1160-1756 | 0.052 " | Orta görev | 0.052 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00