Tweco 12501440 | Nozul Deliği 5/8 İnç Seri 25 - Pk2 | 2urx3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TWECO 12501440 Nozul Çapı 5/8 İnç Serisi 25 - 2'li Paket | AC3MLU 2URX3

TWECO 12501440 Meme Çapı 5/8 İnç Seri 25 - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3MLU Model: 12501440Çapraz Referans: 2URX3
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
€14.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Memesi
Amperaj Aralığı0-500
Delik15.9 mm
Delik Dia.5 / 8 "
Bağlantı Stilidişli
MalzemeBakır
beden0.625
stiltweco
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8547900040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelikDelik Dia.Bağlantı StilibedenTipÜcret
TWECO 12101341 Nozul Kendinden Yalıtımlı Delik 1/2 İnç - 2'li Paket | AC3MKW 2URP7 1210134112.7 mm1 / 2 "dişli0.5Kendinden Yalıtımlı€22.01
TWECO 12101342 Nozul Delikli 5/8 İnç Seri 21 - 2'li Paket | AC3MKX 2URP8 1210134215.9 mm5 / 8 "dişli0.625Standart€20.75
TWECO 12101343 Nozul Kısa Durdurma Deliği 5/8 İnç - 2'li Paket | AC3MKY 2URP9 1210134315.9 mm5 / 8 "dişli0.625Konik Kendinden Yalıtımlı Kısa Durdurma€23.72
TWECO 12201336 Nozul Kendinden Yalıtımlı 3/8 İnç - 2'li Paket | AC3MKZ 2URR1 122013369.5 mm3 / 8 "dişli0.375konik€18.65
TWECO 12201341 Nozul Geçmeli Geçişli 1/2 İnç - 2'li Paket | AC3MLA 2URR2 1220134112.7 mm1 / 2 "Kayma Ayarlı0.5Giymek€11.96
TWECO 12201342 Nozul Geçmeli Geçişli 5/8 İnç - 2'li Paket | AC3MLB 2URR3 1220134215.9 mm5 / 8 "Kayma Ayarlı0.625Giymek€12.15
TWECO 12201346 Nozul Geçmeli Geçişli 1/2 İnç - 2'li Paket | AC3MLC 2URR4 1220134612.7 mm1 / 2 "Kayma Ayarlı0.5Slip-On Kısa Duruş€12.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TWECO 12501440 Meme Çapı 5/8 İnç Seri 25 - 2'li Paket
€14.22 / Adet