Tweco M2153035 | Mig Tabancası 0.035/0.9 In | 5ur35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TWECO M2153035 Mig Tabancası 0.035 / 0.9 inç | AE6QZV 5UR35

TWECO M2153035 Mig Tabancası 0.035/0.9 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QZV Model: M2153035Çapraz Referans: 5UR35
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
€762.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+MIG Kaynak Tabancası
Amper200
açı60 Dereceleri
Kablo Uzunluğu5m
İletken TüpÇelik Kılıf, Sert ve Dayanıklı
Görev Döngüsü60%
Kolu tipiDüz
Astar42-3035-15
MIG Tabanca Numarası2
Arka BağlantıDeğirmenci
rotasyon0 Dereceleri
TetikStandart
Tüp malzemesiMetal
tüp BoyutuOrta
TipHava soğutmalı
Tel Boyutu0.8/0.9

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.32
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)59.18
Gemi genişliği (cm)36.58
HS kodu8515902000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKablo UzunluğuKolu tipiAstarTel BoyutuÜcret
TWECO WM400-12-3545 Mig Gun 400 A Tel 0.045 İnç 12 Feet Kablo | AB3PBC 1UMJ9 WM400-12-35454004mkavisli44-3545-151.2€500.02
TWECO 10271007 Mig Gun 250 A Tel 0.045 İnç | AC8UBV 3DUJ5 102710072505mkavisli42-4045-151.2mm€437.86
TWECO 4123545 Kaynak Tabancası Mig 400amp | AD9CET 4PE93 41235454004mDüz44-3545-150.9/1.2€698.41
TWECO M4123545 Kaynak Tabancası Mig 400amp | AD9CEU 4PE94 M41235454004mDüz44-3545-150.9/1.2€652.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TWECO M2153035 Mig Tabancası 0.035/0.9 In
€762.25 / Adet