Tydenbrooks 1042883 | Sıkı Mühür Çekme, 12" X 43/64", Hdpe, Pk 50 | 2yjt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TYDENBROOKS 1042883 Sıkı Çekme Contası, 12 x 43/64, HDPE, Pk 50 | AC4CEF 2YJT2

TYDENBROOKS 1042883 Çekmeli Conta, 12" x 43/64", HDPE, Pk 50

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4CEF Model: 1042883Çapraz Referans: 2YJT2
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
€17.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkı Mühür çekin
RenkMavi
Baskı Alanı Yüksekliği1"
Baskı Alanı Genişliği1"
BaskıylaHer biri 3 karakterlik 8 satır
uzunluk12 "
MalzemeYüksek yoğunluklu polietilen
Basamak sayısı7
Operasyonel Uzunluk9"
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı Bariyer
Kalınlık43 / 64 "
Kablo uzunluğu1.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)40.64
HS kodu3923900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk+uzunlukBasamak sayısıOperasyonel UzunlukKalınlıkKablo uzunluğupaket adetÜcret
TYDENBROOKS 1042882 Çekme Sıkı Contası 12 x 43/64 İnç Hdpe - 50'li Paket | AC4CEE 2YJT1 1042882KırmızıSıkı Mühür çekin12 "79"43 / 64 "1.125 "1€15.42
TYDENBROOKS 1042884 Sıkı Çekme Contası 12 x 43/64 İnç Hdpe - 50'li Paket | AC4CEG 2YJT3 1042884YeşilSıkı Mühür çekin12 "79"43 / 64 "1.125 "1€17.14
TYDENBROOKS 1042885 Sıkı Çekme Contası 12 x 43/64 İnç Hdpe - 50'li Paket | AC4CEH 2YJT4 1042885SarıSıkı Mühür çekin12 "79"43 / 64 "1.125 "1€15.42
TYDENBROOKS 1042899 Çekme Sıkı Contası 18 x 43/64 İnç Hdpe - 50'li Paket | AC4CEJ 2YJU6 1042899KırmızıSıkı Mühür çekin18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19
TYDENBROOKS 1042900 Sıkı Çekme Contası 18 x 43/64 İnç Hdpe - 50'li Paket | AC4CEK 2YJU7 1042900MaviSıkı Mühür çekin18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19
TYDENBROOKS 1042901 Sıkı Çekme Contası 18 x 43/64 İnç Hdpe - 50'li Paket | AC4CEL 2YJU8 1042901YeşilSıkı Mühür çekin18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19
TYDENBROOKS 1061053 Sıkı Çekme Contası 12 x 23/32 İnç Hdpe - 50'li Paket | AC8FGQ 39R477 1061053PortakalSıkı Mühür çekin12 "69"23 / 32 "1.187 "1€21.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TYDENBROOKS 1042883 Çekmeli Conta, 12" x 43/64", HDPE, Pk 50
€17.14 / Adet