Tydenbrooks 1056452 | Bilyalı Conta 8-1/2 X 5/8 İnç Çelik - Pk50 | 2yjz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TYDENBROOKS 1056452 Küresel Salmastra 8-1 / 2 x 5/8 İnç Çelik - 50'li Paket | AC4CEP 2YJZ8

TYDENBROOKS 1056452 Bilyalı Conta 8-1/2 x 5/8 İnç Çelik - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4CEP Model: 1056452Çapraz Referans: 2YJZ8
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
€18.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Top Mühür
RenkGümüş
Baskı Alanı Yüksekliği19 / 64 "
Baskı Alanı Genişliği6"
Baskıyla7 Karakter
uzunluk8.5 "
MalzemeKalay Kaplamalı Çelik
Basamak sayısı7
Operasyonel Uzunluk8.375 "
Birincil BaşvuruKamyon, Treyler, Konteyner
Kalınlık5 / 8 "
Kablo uzunluğu43 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8309900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TYDENBROOKS 1056452 Bilyalı Conta 8-1/2 x 5/8 İnç Çelik - 50'li Paket
€18.31 / Adet