Tydenbrooks 1063269 | Kamyon Contası 8-3/4 X 1/8 İnç Çelik - Pk50 | 2yjz7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TYDENBROOKS 1063269 Kamyon Contası 8-3 / 4 x 1/8 İnç Çelik - 50'li Paket | AC4CEN 2YJZ7

TYDENBROOKS 1063269 Kamyon Contası 8-3/4 x 1/8 İnç Çelik - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4CEN Model: 1063269Çapraz Referans: 2YJZ7
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
€12.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kamyon Mühür
RenkGümüş
Baskı Alanı Yüksekliği19 / 64 "
Baskı Alanı Genişliği6"
Baskıyla15 Karakter
uzunluk8.75 "
MalzemeKalay Kaplamalı Çelik
Basamak sayısı7
Operasyonel Uzunluk7.5 "
Birincil BaşvuruKamyon, Treyler, Konteyner
Kalınlık1 / 8 "
Kablo uzunluğu17 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)0.32
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8309900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBasamak sayısıOperasyonel UzunlukÜcret
TYDENBROOKS 1063270 Kamyon Contası 8-3 / 4 x 1/8 İnç Çelik - Paket 1000 | AE8YBT 6GHZ2 106327067"€268.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TYDENBROOKS 1063269 Kamyon Contası 8-3/4 x 1/8 İnç Çelik - 50'li Paket
€12.17 / Adet