Uei Testi Dth35 | Dijital Psikrometre Sıcaklık ve Nem | 35wc99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

UEI TEST ENSTRÜMANLARI DTH35 Dijital Psikrometre Sıcaklık ve Nem | AH6CDC 35WC99

UEI TEST INSTRUMENTS DTH35 Dijital Psikrometre Sıcaklık ve Nem

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6CDC Modeli: DTH35Çapraz Referans: 35WC99
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
€142.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Psikrometre
Otomatik KapanmaEvet
Pil TipiCR2032
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
Çiğ Noktası Aralığı-4 Derece ila 121.8 Derece F
ekranDijital
Nem Doğruluğu+/- 3%
Nem Çözünürlüğü0.001
BellekEvet
Prob Dia.0.37 "
Prob Uzunluğu4"
Bağıl Nem Aralığı0.1% 99.99% için
Tepki Süresi60 sn.
Sensör TipiHassas Kapasitans Sensörü (Nem), Termistör (Sıcaklık)
Sıcaklık Doğruluk+/- 1.2 Derece
Sıcaklık. menzil-20 Derece 50 Derece
Sıcaklık çözüm0.1 Dereceleri
Yaş Termometre Sıcaklık Aralığı5 Derece ila 121.8 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)11.43
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Ölçer Stili: Sıcaklık ve Nem
  • Çubuk Grafik: Hayır
  • Mutlak Nem Aralığı:% 0 ila% 99
  • Özel Özellikler:% Bağıl Nem, Sıcaklık Göstergesi ve Çiy Noktası veya Yaş Termometre, Entalpi, Min / Maks, Veri Tutma, Arkadan Aydınlatmalı Ekran ve Manyetik Montaj Parçası

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

UEI TEST INSTRUMENTS DTH35 Dijital Psikrometre Sıcaklık ve Nem
€142.80 / Adet