Ullman Htk-2lt | Muayene Aynası 2.25 X 3.5 X 6.75-30.25 L | 16w190 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ULLMAN DEVICES HTK-2LT Gözlem Aynası 2.25 x 3.5 x 6.75-30.25 L | AA7ZTP 16W190

ULLMAN DEVICES HTK-2LT Muayene Aynası 2.25 x 3.5 x 6.75-30.25 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7ZTP Modeli: HTK-2LTÇapraz Referans: 16W190
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
€32.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Muayene Ayna
Kolu tipiYastık Tutacağı
uzunluk6 3/4 "- 30 1/4"
MalzemePaslanmaz çelik
Ayna Boyutu (In.)2-1/4 x 3-1/2
Parça sayısı1
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
ShapeDikdörtgen biçiminde
TipLED Işıklı Teleskop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7009921000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiuzunlukMalzemeMil MalzemesiShapeTipÜcret
ULLMAN CİHAZLARI HTE-2LT Muayene Aynası Led 1-3/8 x 6-1/2 ila 35 | AA7ZTL 16W187 HTE-2LTYastık Tutacağı6 1/2 "ila 35"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikyuvarlakLED Işıklı Teleskop€25.42
ULLMAN CİHAZLARI HTC-2LT Gözlem Aynası 2-3/8 x 6-1/2 ila 36-3/8 | AA7Z™ 16W188 HTC-2LTYastık Tutacağı6 1/2 "- 36 3/8"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikyuvarlakLED Işıklı Teleskop€27.46
ULLMAN CİHAZLARI HTS-2LT Gözlem Aynası 3-3/8 x 6-1/2 ila 29-1/2 | AA7ZTN 16W189 HTS-2LTYastık Tutacağı6 1/2 "- 29 1/2"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikyuvarlakLED Işıklı Teleskop€34.70
ULLMAN CİHAZLARI E-2TM Teleskopik Muayene Aynası 1-1/4 İnç | AF6GZN 19LZ10 E-2TMPirinç5 3/4 "- 27 3/8"CamPirinç kaplamayuvarlakTeleskop€16.56
ULLMAN CİHAZLARI A-2 Muayene Aynası Sabit Şaft 7-1/2 İnç Uzunluk | AH8LGY 38VY45 A-2Yastık Tutacağı7.5 "CamPaslanmaz çelikyuvarlakSabit Mil€9.61
ULLMAN CİHAZLARI B-2 Muayene Aynası Sabit Şaft 8-1/2 İnç Uzunluk | AH8LGZ 38VY46 B-2Yastık Tutacağı8.5 "CamPaslanmaz çelikOvalSabit Mil€10.05
ULLMAN CİHAZLARI B-2R Muayene Aynasının Değiştirilmesi 2 İnç Uzunluk | AH8LHA 38VY47 B-2 R-2"Cam-OvalDeğiştirme€1.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ULLMAN DEVICES HTK-2LT Muayene Aynası 2.25 x 3.5 x 6.75-30.25 L
€32.14 / Adet