Ullman No. 1 | Magnetic Pick-up Tool 16-3/4 Inch Length 1-1/2 Lb | 38vy38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ULLMAN DEVICES NO. 1 Magnetic Pick-Up Tool 16-3/4 Inch Length 1-1/2 lb | AH8LGQ 38VY38

ULLMAN DEVICES NO. 1 Magnetic Pick-Up Tool 16-3/4 Inch Length 1-1/2 lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8LGQ Model numarası. 1Çapraz Referans: 38VY38
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
€20.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Toplama Aracı
Çap1 / 4 "
Genişletilmiş Uzunluk26.75 "
Kolu tipiVinil Tutamak Tutacağı
uzunluk16.75 "
Kaldırma Kapasitesi1-1 / 2 lb.
MalzemeÇelik
ÇalışmaManuel
beden16-3 / 4 "U x 1/4" G
TipAlniko
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)7.11
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÇapGenişletilmiş UzunlukTipKolu tipiuzunlukKaldırma KapasitesiMalzemeÜcret
ULLMAN DEVICES GM-2 Toplama Aleti Manyetik 8-1/4 - 30-1/4 İnç 16 Lb | AA7ZTC 16W179 GM-2-1 / 2 "30.25 "TeleskopDokulu Yastık Tabanca Tutacağı8.25 "16 lbPaslanmaz Çelik Sap, Neodim-Demir-Bor Yüksek Akı Mıknatıs€31.74
ULLMAN DEVICES HT-1 Toplama Aleti Manyetik 6.63 - 33.25 İnç 2.5 Lb | AA7ZTE 16W181 HT-1-1 / 2 "33.25 "TeleskopDokulu Yastık Tutacağı6.625 "2-1 / 2 lb.Paslanmaz Çelik Sap, Neodim-Demir-Bor Yüksek Akı Mıknatıs€21.56
ULLMAN CİHAZLARI HT-3 Toplama Aracı Manyetik 8.25 - 30.25 İnç 10 Lb | AA7ZTG 16W183 HT-3-1 / 2 "30.25 "TeleskopDokulu Yastık Tutacağı8.25 "10 lbPaslanmaz Çelik Sap, Neodim-Demir-Bor Yüksek Akı Mıknatıs€27.41
ULLMAN DEVICES HT-5 Toplama Aleti Manyetik 5.5 - 25.5 İnç 2.5 Lb | AA7ZTH 16W184 HT-5-1 / 2 "25.5 "TeleskopDokulu Yastık Tutacağı5.5 "2-1 / 2 lb.Paslanmaz Çelik Sap, Neodim-Demir-Bor Yüksek Akı Mıknatıs€11.79
ULLMAN CİHAZLARI NO. 4T Manyetik Toplama Aleti 19-1/2 İnç Uzunluk 1-1/2lb. | AF6GZQ 19LZ14 NUMARA. 4T4.5 "1 / 4 "4 1/2 "ila 19"Manyetik-19 "2 lbPirinç kaplama€13.93
ULLMAN CİHAZLARI NO. 10T Manyetik Toplama Aleti 5-3/4 İnç Uzunluk 8oz | AH8LGM 38VY35 NUMARA. 10T5-3 / 4 "U x 1/4" G1 / 4 "18.25 "AlnikoPaslanmaz çelik5.75 "8 oz.Paslanmaz çelik€8.65
ULLMAN CİHAZLARI NO. 15X Manyetik Toplama Aleti 5-7/8 İnç Uzunluk 2 lbs | AH8LGN 38VY36 HAYIR. 15X5-7 / 8 "U x 1/4" G1 / 4 "25.593NeodimyumPaslanmaz çelik5.875 "2 lbPaslanmaz çelik€12.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ULLMAN DEVICES NO. 1 Magnetic Pick-Up Tool 16-3/4 Inch Length 1-1/2 lb
€20.38 / Adet