Ullman No.14x | Toplama Aleti Manyetik Flex 21-9/16 İnç 1.5 Lb | 16w185 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ULLMAN DEVICES No. 14x Toplama Aleti Manyetik Esnek 21-9/16 İnç 1.5 Lb | AA7ZTJ 16W185

ULLMAN DEVICES 14x Toplama Aleti Manyetik Esnek 21-9/16 İnç 1.5 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7ZTJ Model: Hayır. 14xÇapraz Referans: 16W185
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
€13.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Toplama Aracı
Çap1 / 2 "
uzunluk21 9 / 16 "
Kaldırma Kapasitesi1-1 / 2 lb.
MalzemeNeodimyum-Demir-Bor Ekstra Yüksek Akı Mıknatıs, Alüminyum Şaft
TipEsnek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8505193000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapGenişletilmiş UzunlukKolu tipiuzunlukKaldırma KapasitesiMalzemeTipÜcret
ULLMAN DEVICES HT-2 Toplama Aleti Manyetik 7-1/2 - 33-3/4 İnç 5 Lb | AA7ZTF 16W182 HT-21 / 2 "33.75 "Dokulu Yastık Tutacağı7.5 "5 lbPaslanmaz Çelik Sap, Neodim-Demir-Bor Yüksek Akı MıknatısTeleskop€22.23
ULLMAN DEVICES HT-2FL Toplama Aleti Manyetik Flex 29 İnç 5 Lb | AA7ZTK 16W186 HT-2FL1 / 2 "-Dokulu Yastık Tutacağı29 "5 lbAlüminyumEsnek€22.34
ULLMAN CİHAZLARI HTLP-2 Toplama Aracı Manyetik Led 8 - 32-3/4 İnç 8 Lb | AA7ZTT 16W193 HTML-21"32.75 "Yastık Kolu8"8 lbPaslanmaz Çelik Sap, Neodim-Demir-Bor Yüksek Akı MıknatısLED€24.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ULLMAN DEVICES 14x Toplama Aleti Manyetik Esnek 21-9/16 İnç 1.5 Lb
€13.34 / Adet