Ullman No.6f | Manyetik Toplama Aracı 17-1/2 İnç Uzunluk 2 Lbs | 38vy41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ULLMAN CİHAZLARI NO. 6F Manyetik Toplama Aleti 17-1/2 İnç Uzunluk 2 lbs | AH8LGU 38VY41

ULLMAN DEVICES HAYIR. 6F Manyetik Toplama Aleti 17-1/2 İnç Uzunluk 2 lbs

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8LGU Model numarası. 6FÇapraz Referans: 38VY41
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
€18.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Toplama Aracı
Çap1 / 4 "
Genişletilmiş Uzunluk17.5 "
Kolu tipiYaylı Bobin
uzunluk17.5 "
Kaldırma Kapasitesi2 lb
MalzemeYaylı Bobin
ÇalışmaManuel
beden17-1 / 2 "U x 1/4" G
TipAlniko
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)50.29
Gemi genişliği (cm)7.87
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÇapGenişletilmiş UzunlukTipKolu tipiuzunlukKaldırma KapasitesiMalzemeÜcret
ULLMAN DEVICES GM-2 Toplama Aleti Manyetik 8-1/4 - 30-1/4 İnç 16 Lb | AA7ZTC 16W179 GM-2-1 / 2 "30.25 "TeleskopDokulu Yastık Tabanca Tutacağı8.25 "16 lbPaslanmaz Çelik Sap, Neodim-Demir-Bor Yüksek Akı Mıknatıs€32.18
ULLMAN DEVICES HT-1 Toplama Aleti Manyetik 6.63 - 33.25 İnç 2.5 Lb | AA7ZTE 16W181 HT-1-1 / 2 "33.25 "TeleskopDokulu Yastık Tutacağı6.625 "2-1 / 2 lb.Paslanmaz Çelik Sap, Neodim-Demir-Bor Yüksek Akı Mıknatıs€19.61
ULLMAN CİHAZLARI HT-3 Toplama Aracı Manyetik 8.25 - 30.25 İnç 10 Lb | AA7ZTG 16W183 HT-3-1 / 2 "30.25 "TeleskopDokulu Yastık Tutacağı8.25 "10 lbPaslanmaz Çelik Sap, Neodim-Demir-Bor Yüksek Akı Mıknatıs€27.92
ULLMAN DEVICES HT-5 Toplama Aleti Manyetik 5.5 - 25.5 İnç 2.5 Lb | AA7ZTH 16W184 HT-5-1 / 2 "25.5 "TeleskopDokulu Yastık Tutacağı5.5 "2-1 / 2 lb.Paslanmaz Çelik Sap, Neodim-Demir-Bor Yüksek Akı Mıknatıs€12.31
ULLMAN CİHAZLARI NO. 4T Manyetik Toplama Aleti 19-1/2 İnç Uzunluk 1-1/2lb. | AF6GZQ 19LZ14 NUMARA. 4T4.5 "1 / 4 "4 1/2 "ila 19"Manyetik-19 "2 lbPirinç kaplama€13.87
ULLMAN CİHAZLARI NO. 10T Manyetik Toplama Aleti 5-3/4 İnç Uzunluk 8oz | AH8LGM 38VY35 NUMARA. 10T5-3 / 4 "U x 1/4" G1 / 4 "18.25 "AlnikoPaslanmaz çelik5.75 "8 oz.Paslanmaz çelik€8.93
ULLMAN CİHAZLARI NO. 15X Manyetik Toplama Aleti 5-7/8 İnç Uzunluk 2 lbs | AH8LGN 38VY36 HAYIR. 15X5-7 / 8 "U x 1/4" G1 / 4 "25.593NeodimyumPaslanmaz çelik5.875 "2 lbPaslanmaz çelik€12.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ULLMAN DEVICES HAYIR. 6F Manyetik Toplama Aleti 17-1/2 İnç Uzunluk 2 lbs
€18.15 / Adet